Súprava hadíc na odsávanie triesok DN50

Č. pol.: 078545 DN50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DN50
50 mm
Dĺžka 4 m
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078545 DN50
EAN/GTIN 4005337616814
Číslo výrobcu 61681

Popis

Prevedenie:

Špeciálna hadica nasávania triesok pre nasávanie kovových triesok vrátane gumovej šikmej rúrkovej trysky č. 078546 veľ. 7868. Vhodná pre č. 078541 všetkých veľkostí.