Rozdělovač stlačeného vzduchu Euro, 2vodičový

Č. pol.: 901026645
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901026645
EAN/GTIN 4003665298405
Číslo výrobcu 901026645
Číslo L L01750 346

Popis

Popis:

  • Rozdělovač stlačeného vzduchu se 2 rychlospojkami Euro a připojovacím závitem 3/8″i.

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 3/8″
  • Verze: Vnitřní závit
  • Profil: Euro
  • Prodejní jednotka: 1
  • balení: Samostatné