Prodloužení sací hadice. Rychlý, Ø 32 mm, antistatický.

Č. pol.: 635411000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635411000
EAN/GTIN 4061792237261
Číslo výrobcu 635411000

Popis

Popis:

  • Pro připojení dvou sacích hadic s připojovacím kusem Ø 32 mm
  • Včetně sací hadice Quick, Ø 32 mm, délka 5,0 m, antistatická
  • Včetně hadicové přípojky Quick-System Ø 32 mm
  • Včetně připojovací objímky Quick vnitřní-Ø 28 mm / vnější-Ø 35 mm.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Kompenzace otáčení: Strana stroje
  • Délka hadice: 5 m.
  • Hadice Ø, vnější: 40 cm
  • Hadice Ø, vnitřní: 32 cm