Priemyselná sada odolná proti oleju 50

Č. pol.: 078551 50
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

50 mm
vhodné pre VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078551 50
EAN/GTIN 5711141032083
Číslo výrobcu 4072400194

Popis

Rozsah dodávky:

Gumená hadica (3 m), 1 zakrivená ručná trubica, 1 šikmá gumená dýza, 1 podlahová dýza 400 mm, redukcia 50 až 40, pozinkovaná manžeta hadice.