Polyesterový předfiltr pro AS 1200/ 1201/ 1202/ 20 l/ 32 l

Č. pol.: 631967000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631967000
EAN/GTIN 4007430111005
Číslo výrobcu 631967000

Popis

Popis:

  • Zabraňuje ucpání skládaného filtru nečistotami a prachem.

Charakteristika:

  • VHODNÉ PRO: AS 1200 / ASA 1201 / ASA 1202 / AS 20 L / ASA 32 L.
  • Popis produktu: Zabraňuje ucpání skládaného filtru nečistotami a prachem
  • prodejní jednotka: 1