Podlahová tryska Quick Ø 35 mm, šířka 300 mm

Č. pol.: 635416000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635416000
EAN/GTIN 4061792237308
Číslo výrobcu 635416000
Číslo L L01760 14

Popis

Popis:

  • Univerzální robustní univerzální hubice
  • Multifunkční, vhodná i pro mokré použití k nasávání kapalin
  • S štětinovou lištou
  • Standardní výbava pro AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC.

Charakteristika:

  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 300 cm
  • prodejní jednotka: 1