Plisovaný filtr AS/ASA, třída prachu M

Č. pol.: 631753000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631753000
EAN/GTIN 4007430443946
Číslo výrobcu 631753000

Popis

Popis:

  • Odpovídá třídě prašnosti M
  • Plocha filtru: 3600 cm²
  • Materiál: celulóza
  • Zadržení prachu: 99,97 %.

Charakteristika:

  • VHODNÉ PRO: AS 20 L / AS 1200 / ASA 1201 / ASA 32 L / ASA 1202
  • Prodejní jednotka: 1