Připojovací pouzdro vnitřníØ 28 mm / vnějšíØ 35 mm

Č. pol.: 630798000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630798000
EAN/GTIN 4007430220356
Číslo výrobcu 630798000

Popis

Popis:

  • Univerzální připojovací pouzdro vhodné pro většinu ručního elektrického nářadí. Standardní připojovací objímka odsávacích hadic Metabo.
  • Elektricky vodivá; s protiskluzovým vnitřním žebrováním
  • Vhodná pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnitřním průměru 35 mm
  • Vhodná pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnějším průměru 28 mm.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 35 mm
  • Vnitřní Ø: 28 mm
  • Materiál: Plast