• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Připojovací pouzdro Quick Ø 28 mm / Ø 35 mm

Č. pol.: 635409000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635409000
EAN/GTIN 4061792237223
Číslo výrobcu 635409000

Popis

Popis:

  • Univerzální připojovací nátrubek vhodný pro většinu ručního elektrického nářadí
  • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnitřním průměru 35 mm
  • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnějším průměru 28 mm
  • Antistatický; s protiskluzovým vnitřním žebrováním
  • Obsahuje hadicovou přípojku Quick-System Ø 32 mm a Ø 35 mm.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 35 mm
  • Vnitřní Ø: 28 mm
  • Materiál: Plast