Odsávací sada pro akumulátorovou přímočarou pilu včetně ochranného skla

Č. pol.: 623669000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623669000
EAN/GTIN 4007430220776
Číslo výrobcu 623669000

Popis

Popis:

  • Sací souprava s drážkovaným koncem pro bezpečné připojení k univerzálnímu vysavači Metabo se sací hadicí-Ø 27 mm a 35 mm.

Charakteristika:

  • Vhodné pro stroj: Sta 18 LTX 140
  • Popis produktu: Odsávací sada s vyfukovanou koncovkou pro bezpečné připojení k univerzálním vysavačům Metabo s sací hadicí Ø 27 mm a 35 mm.