Kotouč z čisticího rouna 115 mm

Č. pol.: 624346000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624346000
EAN/GTIN 4007430173737
Číslo výrobcu 624346000

Popis

Popis:

  • Pro odstraňování lehké rzi, odstraňování barev a laků z kovů, čištění svárů, neželezných kovů, mědi, hliníku a mosazi, broušení oceli a strukturování dřeva
  • Maximální pracovní rychlost: 63 m/s
  • Doporučené otáčky pro Ø 115 mm: 2 900 /min, Ø 125 mm: 2 700 /min.