Kartáč na čalounění D-35 mm, L-60 mm, B-40 mm

Č. pol.: 630245000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630245000
EAN/GTIN 4007430445056
Číslo výrobcu 630245000
Číslo L L01760 33

Popis

Popis:

  • Lze použít univerzálně, např. jako sací kartáč, kartáč na nábytek nebo kartáč na vodovodní kohoutek automobilu
  • Flexibilní, úhel sklonu lze měnit otáčením hlavy kartáče
  • Štětiny snadno odstraňují nečistoty z povrchu před jejich nasátím.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Kartáč na čalounění
  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 60 mm
  • prodejní jednotka: 1