Hadicová tryska 3/8″ AG x 9 mm

Č. pol.: 901026076
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901026076
EAN/GTIN 4003665297989
Číslo výrobcu 901026076
Číslo L L01750 1087

Popis

Popis:

  • Mosazná kontrolní tryska

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 3/8″ x 9 mm
  • Verze: Vnější závit x průchodka
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Samostatně