Hadice na stlačený vzduch Super-Air Euro 6,3 mm x 11 mm / 10 m

Č. pol.: 901056048
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901056048
EAN/GTIN 4003665370101
Číslo výrobcu 901056048
Číslo L L01750 607

Popis

Popis:

  • Velmi pružná hadice i při nízkých teplotách
  • Odolná vůči zaolejovanému stlačenému vzduchu
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 11 mm
  • Vnitřní Ø: 6,3 mm
  • Délka: 10 m.
  • Max. Tlak: 20 bar
  • Profil: Euro