Hadice na stlačený vzduch Euro 6 mm x 11 mm / 5 m

Č. pol.: 901054908
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901054908
EAN/GTIN 4003665361451
Číslo výrobcu 901054908
Číslo L L01750 1394

Popis

Popis:

  • Pro všechna běžná použití
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 11 mm
  • Vnitřní Ø: 6 mm
  • Délka: 5 m.
  • Max. Tlak: 20 bar
  • Profil: Euro