Dvojitá vsuvka 1/2″ AG x 1/2″ AG

Č. pol.: 901026157
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vsuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901026157
EAN/GTIN 4003665298061
Číslo výrobcu 901026157
Číslo L L01750 425

Popis

Popis:

  • Mosazná dvojitá vsuvka

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 1/2″ x 1/2″
  • Verze: Vnější závit x vnější závit
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Samostatně