Adaptérový prvok, ⌀ 40 – 35 mm DN35

Č. pol.: 078538 DN35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
Druh produktu Redukcia rúry

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078538 DN35
EAN/GTIN 4054278484297
Číslo výrobcu 5.031-436.0

Popis

Rozsah dodávky:

Adaptér 40 mm na 35 mm pre použitie so sadou na triesky č. 078528 veľ. DN40.

Poznámka:

Adaptér vhodný pre vysávač na mokré/suché vysávanie (verzia od sériového č. 100001).