Adaptér rukojeti Quick Premium, antistatický

Č. pol.: 635406000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635406000
EAN/GTIN 4061792237193
Číslo výrobcu 635406000

Popis

Popis:

  • Jako rukojeť (antistatická), k montáži mezi sací hadice a sací potrubí
  • Standardní výbava s ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
  • Včetně hadicové přípojky Quick-System Ø 32 mm a Ø 35 mm.