Adaptér SW 9/ 1/2″-20 UNF, Ø 14-30 mm

Č. pol.: 625215000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625215000
EAN/GTIN 4007430103420
Číslo výrobcu 625215000

Popis

Popis:

  • Pro děrovací pily-Ø 14-30 mm

Charakteristika:

  • Název: Adaptér OK 9/ 1/2″-20 UNF
  • Ø vrtáku: 14 - 30 mm
  • Typ dříku: SW9