• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3 sací trubky Ø 35 mm, plastové

Č. pol.: 635413000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predlžovacia trubica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635413000
EAN/GTIN 4061792237278
Číslo výrobcu 635413000
Číslo L L01760 194

Popis

Popis:

  • Plastová sací trubice Ø 35 mm délka na trubku 33 cm
  • Sériové vybavení AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC

Charakteristika:

  • Průměr: 35 mm
  • Materiál: Plast
  • prodejní jednotka: 3