2 sací trubky D-58 mm, L-0,4 m, plastové

Č. pol.: 630867000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predlžovacia trubica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630867000
EAN/GTIN 4007430422682
Číslo výrobcu 630867000
Číslo L L01760 89

Popis

Popis:

  • pro univerzální vysavače Metabo

Charakteristika:

  • Průměr: 58 mm
  • Délka: 0,4 m.
  • Materiál: Plast
  • Prodejní jednotka: 2