• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

2 sací trubky D-35 mm, D-0,4 m, chromované

Č. pol.: 631363000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predlžovacia trubica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631363000
EAN/GTIN 4007430426147
Číslo výrobcu 631363000

Popis

Popis:

  • pro univerzální vysavače Metabo

Charakteristika:

  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 0,4 m.
  • Materiál: Chrom
  • Prodejní jednotka: 2