Vkladací kôš xtra TT 6

Č. pol.: 082104 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 255 mm
Šírka Vkladací kôš 130 mm
Výška Vkladací kôš 70 mm
Objem Vkladací kôš 6 l
maximálna nosnosť 3 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082104 6
EAN/GTIN 4250004100213

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082001 6.