Vkladací kôš xtra TT 20

Č. pol.: 082104 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 280 mm
Šírka Vkladací kôš 245 mm
Výška Vkladací kôš 110 mm
Objem Vkladací kôš 20 l
maximálna nosnosť 8 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082104 20
EAN/GTIN 4250004100237

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082001 20.