Vkladací kôš xtra ST 60

Č. pol.: 082103 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 415 mm
Šírka Vkladací kôš 255 mm
Výška Vkladací kôš 220 mm
Objem Vkladací kôš 60 l
maximálna nosnosť 25 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082103 60
EAN/GTIN 4250004100176

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082002 60.