Vkladací kôš xtra ST 160

Č. pol.: 082103 160
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 480 mm
Šírka Vkladací kôš 525 mm
Výška Vkladací kôš 300 mm
Objem Vkladací kôš 160 l
maximálna nosnosť 50 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082103 160
EAN/GTIN 4250004100145

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082002 160.