Vkladací kôš Select 6

Č. pol.: 082101 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 255 mm
Šírka Vkladací kôš 115 mm
Výška Vkladací kôš 75 mm
Objem Vkladací kôš 6 l
maximálna nosnosť 5 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082101 6
EAN/GTIN 4250004100046

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082000 6.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka