Protihlukový kryt xtra ST 250

Č. pol.: 082105 250
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Kryt 830 mm
Šírka Kryt 890 mm
Materiál Ušľachtilá oceľ
Druh produktu Kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082105 250
EAN/GTIN 4250004100275

Popis

Prevedenie:

Ušetria energiu a náklady znížením odpadového tepla a zachytávaním/recirkuláciou vodnej pary; znižujú hluk z ultrazvukového čistenia; môžu byť dodatočne vybavené ako samomontážna súprava a pripevnené k ultrazvukovému zariadeniu, aby sa ušetrilo miesto. Inštalovaná výška: 65 mm.

Vhodné pro:

Veko vhodné pre 082002 250.