Vysávač na triesky/kvapaliny VHO200

Č. pol.: 078559 VHO200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu VHO 200
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 2 400 W
Objem kontajnera 75 l
Dĺžka 580 mm
Šírka 880 mm
Výška 1 230 mm
Počet turbín 1
Objemový prietok vzduchu 55 l/s
Vákuum 230 mbar
Pracovná hlučnosť 70 dB(A)
Hmotnosť 60 kg
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078559 VHO200
EAN/GTIN 5711145490681
Číslo výrobcu 4010400054

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné, veľmi odolné priemyselné vysávače Nilfisk CFM „Grey Line“.
Výkonný vysávač a kvapaliny s kvalitnou čistiacou súpravou odolnou voči olejom. Vybavený spätným vzduchovým ventilom na spoľahlivé a jednoduché vyprázdňovanie nádoby na nečistoty. Kôš na triesky a súprava na vyprázdňovanie sú už integrované. Vhodný na širokú škálu čistiacich úloh v kovopriemysle.

Rozsah dodávky:

Vrátane koša na triesky, integrovanej vyprázdňovacej súpravy, vrát. čistiacej sady odolnej voči oleju.

Poznámka:

Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078551-078552.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"