{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | IVR-L 40/12-1 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 200 W | |
Objem kontajnera | 40 l | |
Menovitý rozmer prípojky | DN50 mm | |
Dĺžka | 711 mm | |
Šírka | 523 mm | |
Výška | 960 mm | |
Dĺžka kábla | 6 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový prietok vzduchu | 59 l/s | |
Vákuum | 230 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 71 dB(A) | |
Prachová trieda - vysávač | L; L | |
Hmotnosť | 36 kg | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078522 IVR-L40 | |
EAN/GTIN | 4054278459684 | |
Číslo výrobcu | 9.986-054.0 |