Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok T4 10

Č. pol.: 082934 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu T4
Objem náplne Tekutina 10 l
Druh čistiaceho prostriedku neutrálny cistiaci prostriedok
Zmiešavací pomer 5 – 10 %
Čas pôsobenia 1 min - 5 min
Teplota skladovania 5 °C - 30 °C
Druh produktu Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082934 10
Číslo výrobcu 602110

Popis

Prevedenie:

Čistiaci koncentrát s vysokým účinkom na vodnej báze (výnimka: T3 vo forme prášku); špeciálne vyvinuté na použitie v ultrazvukových čistiacich kúpeľoch; biologicky odbúrateľný.
Koncentráty s vysokou výťažnosťou predlžujú životnosť zariadení, majú dlhú životnosť a sú biologicky odbúrateľné. Výkonné čistiace prostriedky sú špeciálne vyvinuté pre ultrazvukové kúpele (penivosť atď.), a preto sú mimoriadne účinné pre všetky ultrazvukové kúpele bežne používané pri čistení vo frekvenčnom rozsahu od 25 do 130 kHz. V kombinácii s kavitačnou silou generovanou ultrazvukom odstraňujú výkonné čistiace prostriedky nečistoty z komponentov účinne a zároveň šetrne. Iné čistiace prostriedky, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté pre ultrazvukové kúpele, môžu obsahovať ióny, ktoré podporujú eróziu alebo koróziu materiálu. Silné korozívne činidlá, ktoré výrazne znižujú životnosť, sú napríklad halogénové ióny. Chloridy a fluoridy v kyslom prostredí sú z tohto hľadiska najagresívnejšie.

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia (napr. č. 082922; 082923; 082924; 082925).

Poznámka:

Ďalšie špeciálne čistiace prostriedky a iné veľkosti nádob sú k dispozícii na požiadanie. 25-litrové nádoby sú k dispozícii v online obchode.
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.