{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka stroja | 206 mm | |
Šírka stroja | 118 mm | |
Výška stroja | 178 mm | |
Dĺžka Vkladací kôš | 172 mm | |
Šírka Vkladací kôš | 66 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 190 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 85 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 60 mm | |
Objem čistiacej vane | 1 l | |
Menovitý obsah | 0,8 l | |
Vykurovací výkon | 60 W | |
Ultrazvuk špičkový výkon | 240 W | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 90 W | |
Možnosť rozšírenia Odlučovač oleja | nie | |
Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia | nie | |
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul | nie | |
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul | nie | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
Číslo položky | 082923 1 | |
Číslo výrobcu | 101634 + 100001 |