{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | W2621 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 5 Nm - 68 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M12 | |
maximálne otáčky | 170 min-1 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 3/8 palec | |
maximálna potreba vzduchu | 600 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Pracovná hlučnosť | 87 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 15 m/s2 | |
Dĺžka | 271 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079121 W2621 | |
EAN/GTIN | 7322590034146 | |
Číslo výrobcu | 8431035021 |