DRS 95-1/2″ Pneumatický ráčnový šroubovák

Č. pol.: 601553000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601553000
EAN/GTIN 4007430245052
Číslo výrobcu 601553000
Číslo L L01750 486

Popis

Popis:

  • Ideální pro všechny aplikace v automobilovém průmyslu
  • Univerzálně použitelná pro všechny šroubovací práce
  • Ergonomické přepínání vpravo/vlevo
  • Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou práci s nízkou únavou
  • Výkonná planetová převodovka pro dlouhou životnost a optimální přenos síly
  • Uživatelsky přívětivé, otočné vedení výfukového vzduchu: Rozsah dodávky

    Nástrčka EURO 1/4″, nástrčka ARO/Orion 1/4″, nástrčka ISO 1/4″, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Otáčky: 160 /min
  • Hmotnost: 1.2 kg
  • Potřeba vzduchu: 450 l/min
  • Max. Uvolňovací moment: 95 Nm
  • Nejistota K: 0.83 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Rázové šrouby: 3.3 m/s²
  • Čtvercový přívod: 1/2″