{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 500 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) | M20 | |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
maximálna potreba vzduchu | 113 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Pracovná hlučnosť | 90,1 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4,89 m/s2 | |
Dĺžka | 277 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079194 9012ATT | |
EAN/GTIN | 4000896234738 | |
Číslo výrobcu | 9012ATT |