Pneumatický skrutkovač s príklepom Krátke vyhotovenie 9012M-1

Č. pol.: 079191 9012M-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 678 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) M20
maximálne otáčky 8 800 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
maximálna potreba vzduchu 127,4 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 1,27 kg
Pracovná hlučnosť 92,2 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 13,49 m/s2
Dĺžka 80 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079191 9012M-1
EAN/GTIN 4000896218356
Číslo výrobcu 9012M-1

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne kompaktný skrutkovač s príklepom s príklepovým mechanizmom Jumbo Hammer, jednoručné
ovládanie a trojstupňový chod doprava. Maximálny krútiaci moment 1200 Nm.