Sada kroužků

Č. pol.: 9011M-09/2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9011M-09/2
EAN/GTIN 4000896202584
Číslo výrobcu 9011M-09/2
Číslo L L60140 3853

Popis

Popis:

  • Sada kroužků
    Pro 9011M

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.