Pneumatický uhlový rázový uťahovák kompaktný 7737

Č. pol.: 079200 7737
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 7737
Rozsah krútiaceho momentu 34 Nm - 224 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) M20
maximálne otáčky 9 000 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
maximálna potreba vzduchu 703,8 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 1,12 kg
Pracovná hlučnosť 93 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 10,3 m/s2
Dĺžka 240 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079200 7737
EAN/GTIN 015451761158
Číslo výrobcu 8941077370

Popis

Prevedenie:

Kompaktný, výkonný uhlový rázový uťahovák s hliníkovým krytom. Veľmi plochá konštrukcia. Prepínanie jednou rukou a odolný rázový mechanizmus s jedným kladivom.