Priame pneumatické brúsky 51813

Č. pol.: 079441 51813
Nový produkt
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný výkon 75 W
maximálne otáčky 100 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 170 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
⌀ upínacích klieštín 3 mm
Hmotnosť 0,4 kg
Pracovná hlučnosť 81 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka 135 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079441 51813
EAN/GTIN 616026518131
Číslo výrobcu 51813

Popis

Prevedenie:

Dynabrade − priama brúska na stlačený vzduch.
Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom.
Brúska na kolíky s otáčkami 100 000 1/min. Vybavená kvalitnými vysokorýchlostnými ložiskami.

Použitie:

Používať iba stlačený vzduch bez oleja. Nemazať olejom!

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka