{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 51701 | |
Výstupný výkon | 75 W | |
maximálne otáčky | 60 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 228 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
⌀ upínacích klieštín | 3 mm | |
Hmotnosť | 0,4 kg | |
Pracovná hlučnosť | 66 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 132 mm | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079441 51701 | |
EAN/GTIN | 616026517011 | |
Číslo výrobcu | 51701 |