3M™ Pneumatická náhodná orbitální bruska, 88940, 125 mm, bez vakua, brusný zdvih 9,5 mm.

Č. pol.: 7100258883
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100258883
EAN/GTIN 00638060889404
Číslo výrobcu 7100258883
Číslo L L01310 1866

Popis

Prevedenie:

Značka: 3M™
Průmyslová odvětví: Kovoobrábění // Dřevoobrábění // Letectví a kosmonautika // AOEM // Všeobecný průmysl // MRO // Kompozity // Příprava nátěrů // Doprava a těžká zařízení.
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min

Popis:

Lehká a odolná pneumatická excentrická bruska 3M™ je navržena s vysokým poměrem výkonu a hmotnosti, takže můžete odvést více práce za kratší dobu a s menším stresem.

Charakteristika:

Bruska je lehčí a pohodlněji se používá
Provedení bez ochranného krytu pro lepší viditelnost a snadné použití
Nižší hmotnost, menší rozměry a boční rukojeť se sníženou vibrací pro větší uživatelský komfort
Autobalancer kotouče pomáhá snižovat vibrace brusiva
Vysoký poměr výkonu a hmotnosti pomáhá uživateli odvést více práce za kratší dobu
Dostupné příslušenství nabízí maximální funkčnost a flexibilitu