3M™ Pneumatická náhodná orbitální bruska, 88939, 125 mm, nevakuová, brusný zdvih 8 mm.

Č. pol.: 7100258882
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100258882
EAN/GTIN 00638060889398
Číslo výrobcu 7100258882
Číslo L L01310 1896

Popis

Prevedenie:

Značka: 3M™
Průmyslová odvětví: Kovoobrábění // Dřevoobrábění // Letectví a kosmonautika // AOEM // Všeobecný průmysl // MRO // Kompozitní materiály // Příprava nátěrů // Doprava a těžká technika.
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min

Popis:

Lehká a odolná pneumatická excentrická bruska 3M™ je navržena s vysokým poměrem výkonu a hmotnosti, takže můžete odvést více práce za kratší dobu a s menším stresem.

Charakteristika:

Bruska je lehčí a pohodlněji se používá
Design bez mřížky pro lepší viditelnost a snadné použití
Nižší hmotnost, menší rozměry a boční rukojeť se sníženou vibrací pro větší uživatelský komfort
Automatické vyrovnávání kotouče pomáhá snižovat vibrace brusného materiálu
Vysoký poměr výkonu a hmotnosti pomáhá uživateli odvést více práce za kratší dobu
Dostupné příslušenství nabízí maximální funkčnost a flexibilitu