Bezpečnostná spojka Vonkajší závit 1/2

Č. pol.: 080370 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Pripojovací vonkajší závit 1/2 palec
Hodnota prietoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080370 1/2
EAN/GTIN 4062406596224

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka GARANT je vysokovýkonná spojka s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku z pozinkovanej ocele. Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Zodpovedá norme ISO 4414, ISO B a EN 983.

Poznámka:

Táto séria GARANT je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.