Bezpečnostná spojka Vonkajší závit 3/8

Č. pol.: 080276 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ocelová spojka
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Pripojovací vonkajší závit 3/8 palec
Hodnota prietoku 950 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080276 3/8
EAN/GTIN 7391390419071
Číslo výrobcu 103102154

Popis

Prevedenie:

Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:
  • Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.
  • Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.
  • Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .
  • Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 950 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Poznámka:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.