Štvorčeľusťový hydraulický nátrubok safeLOCK 1/8

Č. pol.: 083596 1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka celkovo 70 mm
Pripojovací závit 1/8
Druh produktu Nátrubok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083596 1/8
EAN/GTIN 4016553245603
Číslo výrobcu 32 456 03

Popis

Prevedenie:

safeLOCK na bezpečné pripojenie a odpojenie až do tlaku viac ako 600 barov.
Obsahuje lineárny otočný kĺb a integrované tesnenie pre veľké zaťaženie.

Vhodné pro:

Tlakové maznice Č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.