Štvorčeľusťový hydraulický nátrubok safeLOCK-L 1/8

Č. pol.: 083594 1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka celkovo 120,5 mm
Druh produktu Nátrubok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083594 1/8
EAN/GTIN 4016553245801
Číslo výrobcu SAFELOCK L 1/8

Popis

Prevedenie:

safeLOCK na bezpečné pripojenie a odpojenie až do tlaku viac ako 600 barov.

Vhodné pro:

Tlakové maznice Č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.