Regulátor filtra 3/8

Č. pol.: 080011 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška (H) 196 mm
Druh produktu Regulátor tlaku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080011 3/8
EAN/GTIN 4047322682664
Číslo výrobcu 198096

Popis

Prevedenie:

Servisná jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z redukčného tlakového ventilu, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.
Regulátor filtra s polykarbonátovou miskou a manometrom.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.