{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | trojvrstvová hadica z PVC spevnená polyesterovým vláknom | |
Maximálny prevádzkový tlak | 20 bar | |
Vonkajší ⌀ hadice | 15 mm | |
Vnútorný ⌀ hadice | 9 mm | |
Dĺžka hadice | 50 m | |
Farba | modrá priesvitná | |
Teplotný rozsah | -15 °C - 60 °C | |
Schvaľovanie potravín (VO/2011) | Áno |
Číslo položky | 080043 9 | |
EAN/GTIN | 3506111260649 | |
Číslo výrobcu | 080043 9 |