Súprava hadicových svoriek 10-dielne 10-16

Č. pol.: 080052 10-16
Nastavte cenu 10 ks (0,97 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál chrómová ocel
Rozsah upínania vonkajší ⌀ hadice 10 mm - 16 mm
Proces upínania Skrutky
Obsah súpravy 10-dielne
Druh produktu Kliešte na hadice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080052 10-16
EAN/GTIN 4047322563062
Číslo výrobcu 143191

Popis

Prevedenie:

Hadicová svorka z chrómovej ocele s pozinkovaným šesťhrannými skrutkami SW7. Šírka pásu 9 mm.

Poznámka:

Čeľuste hadicovej svorky nájdete pod Č. 719985 Veľ. 220.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely