{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | |
Vonkajší ⌀ hadice | 8 mm | |
Vnútorný ⌀ hadice | 6 mm | |
využiteľná dĺžka hadice | 5 m | |
Pripojenie rýchlospojka | 1/4 palec | |
Teplotný rozsah | -60 °C - 60 °C | |
Druh produktu | Hadica |
Číslo položky | 080057 5 | |
EAN/GTIN | 4062406734848 |